• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhülse 6 mm für Advanced TrimRouter, für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2608000798
Netto: 14,18 €
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
    Artikelnummer 2608000798
    EAN / GTIN 4059952636375
    Herstellernummer 2608000798

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Spannzange hält Fräser
    • Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 20 mm
    • Abmessung Länge: 85 mm
    • Bruttogewicht: 0,028 kg
    • Durchmesser mm: 6.00
    • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
    • Nettogewicht: 0,026 kg
    • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
    • Volumen: 0,119 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb