• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000797
Netto: 21,27 €
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
Artikelnummer 2608000797
EAN / GTIN 4059952636368
Herstellernummer 2608000797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diverse Bodendüsen für verschiedene Staubsaugerrohre
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
  • Abmessung Breite: 160 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 290 mm
  • Bruttogewicht: 0,17 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,17 kg
  • Volumen: 3,016 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb