• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkombinationshaube zum Schneiden, zum Aufstecken, Kunststoff, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608000754
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,25 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000754
Kopieren
EAN / GTIN 6949509239938
Kopieren
Herstellernummer 2608000754
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 180 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0,064 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,9 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb