• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strahldüse, 48 mm, Zubehör für GBL V18-120

Artikel-Nr.: 2608000671
Netto: 24,99 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000671
    EAN / GTIN 3165140923682
    Herstellernummer 2608000671

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Blasdüse ist Zubehör für Bosch GBL V18-120 Durchmesser mm: 48,0, Passend zu: GBL 18V-120 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 71 mm
    • Abmessung Höhe: 70 mm
    • Abmessung Länge: 248 mm
    • Bruttogewicht: 0,138 kg
    • Durchmesser mm: 48.0
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 0,045 kg
    • Volumen: 1,233 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb