Beschreibung:
Die Expansionswalze passt auf und befestigt Schleifhülsen für Metallarbeiten wie etwa an Edelstahl. Sie ist für Satinierer geeignet. Drehzahl, max. min-1: 3.400, Durchmesser mm: 90, Länge, Blatt mm: 100, Durchmesser, Aufnahme mm: 19
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Geeignet für Satinierer
- Abmessung Breite: 105 mm
- Abmessung Höhe: 105 mm
- Abmessung Länge: 105 mm
- Bruttogewicht: 0,68 kg
- Drehzahl, max. min-1: 3400
- Durchmesser mm: 90
- Durchmesser, Aufnahme mm: 19
- Klettverschluss: nein
- Länge, Blatt mm: 100
- Leistungsbeschreibung: Passt auf und befestigt Schleifwalzen
- Nettogewicht: 0,622 kg
- Volumen: 1,158 dm3
- Vorteil HL (kurz): Passt auf und befestigt Schleifwalzen
- X-LOCK: nein