• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührkorb für Handrührwerke, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, rostfrei M14, nach oben

Artikel-Nr.: 2607990023
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,18 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2607990023
Kopieren
EAN / GTIN 3165140085045
Kopieren
Herstellernummer 2607990023
Kopieren
L-Nummer L00590 1926
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden
  • Er verfügt über ein M14-Außengewinde und ist für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien geeignet
  • Der Rührkorb ist kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Passend zu: GRW 9
  • GRW 11 E
  • GRW 12 E
  • GRW 18-2 E Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: M14-Außengewinde
  • Abmessung Breite: 136 mm
  • Abmessung Höhe: 136 mm
  • Abmessung Länge: 590 mm
  • Bruttogewicht: 1,4 kg
  • Durchmesser, Korb mm: 135
  • Gesamtlänge mm: 590
  • Leistungsbeschreibung: Spritzfreies Mischwerkzeug
  • Mischmenge, bis kg: 40
  • Mischmenge, von kg: 25
  • Nettogewicht: 1,357 kg
  • Schaft, Form: Außengewinde
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Volumen: 10,913 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Spritzfreies Mischwerkzeug

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb