• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zellulose-Faltenfilter, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

Artikel-Nr.: 2607432014
Netto: 93,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432014
EAN / GTIN 3165140257589
Herstellernummer 2607432014

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist quadratisch und wird aus Zellulose hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 4300, Abmessung, Länge mm: 257, Abmessung, Breite mm: 69, Abmessung, Höhe mm: 187, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187, Material: Zellstoff-Faltenfilter, Passend zu: GAS 25 L SFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Zellulose
  • Abmessung Breite: 194 mm
  • Abmessung Höhe: 124 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Abmessung, Breite mm: 69
  • Abmessung, Höhe mm: 187
  • Abmessung, Länge mm: 257
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttogewicht: 0,635 kg
  • Größe cm²: 4300
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Zellstoff-Faltenfilter
  • Nettogewicht: 0,545 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
  • Volumen: 6,615 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb