• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Pack 9,6V 2,6Ah O-Pack HD, NiM

Artikel-Nr.: 2607335682
Netto: 98,40 €
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607335682
EAN / GTIN 3165140334655
Herstellernummer 2607335682

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie ist kompatibel mit den 9,6 V kabellosen Elektrowerkzeugen von Bosch für V-O-Akkus
  • Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen
  • NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität
  • Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 86 mm
  • Abmessung Höhe: 80 mm
  • Abmessung Länge: 143 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.6
  • Bruttogewicht: 0,58 kg
  • Nettogewicht: 0,58 kg
  • Volumen: 0,984 dm3
  • Zellentechnologie: NiMH
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb