• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellladegerät GAL Ladestrom 12-40 V, 24 Min., 230 V, EU-Ausführung

Artikel-Nr.: 2607226220
Preis pro
Netto: 49,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2607226220
EAN / GTIN 3165140987646
Herstellernummer 2607226220
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Singlevolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen
  • Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt
  • Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ladegerät mit 4.0 A Strom
  • Abmessung Breite: 144 mm
  • Abmessung Höhe: 96 mm
  • Abmessung Länge: 255 mm
  • Bruttogewicht: 0,606 kg
  • Eingangsspannung(en) V: 230
  • Ladestrom A: 4.0
  • Ladezeit min: 24
  • Länderausführung: EU
  • Leistungsbeschreibung: Ermöglicht Schnellladezeiten
  • Nettogewicht: 0,606 kg
  • Spezifisches RTB1: Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
  • Spezifisches RTB2: Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
  • Spezifisches RTB3: Für eine Turbo-Ladung von 12 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
  • Volumen: 3,525 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht Schnellladezeiten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb