GARANT Klemmdrehhalter SSBCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 260705 20/12
Rabatt
120,78 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 41,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSBCR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte SC.. 1204..
Funktionsbreite L4 17 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 9
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151
Herstellernummer 260705 20/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb