• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftregulierungsgriff für Bosch-Sauger, 35 mm, für GAS 20 L SFC Professional

Artikel-Nr.: 2607002630
Netto: 17,99 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607002630
EAN / GTIN 3165140605731
Herstellernummer 2607002630
L-Nummer L00590 1939

Beschreibung

Beschreibung:

Der Luftreguliergriff ist ein Griff für die Luftregelung. Er ist für den Bosch GAS 20 L SFC Professional konzipiert. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 20 L SFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für den Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 370 mm
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Bosch Staubsauger
  • Volumen: 4,44 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb