• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, antistatisch, mit Bajonettverschluss

Artikel-Nr.: 2607002164
Netto: 284,26 €
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607002164
EAN / GTIN 3165140257572
Herstellernummer 2607002164

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Er ist antistatisch und verfügt über einen Bajonettverschluss. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch, mit Bajonettverschluss
  • Abmessung Breite: 310 mm
  • Abmessung Höhe: 231 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Bruttogewicht: 1,85 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 5.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 1,73 kg
  • Volumen: 28,644 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.