• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebestock für semistationäre Kreissägen, passend zu GTS 10 Professional

Artikel-Nr.: 2607001914
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,16 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2607001914
Kopieren
EAN / GTIN 3165140316361
Kopieren
Herstellernummer 2607001914
Kopieren
L-Nummer L00590 2026
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schiebestock ermöglicht einen sicheren Abstand der Hand zu den Sägeblättern, wenn schmale Werkstücke durch Tischkreissägen geschoben werden. Kompatibel mit der Tischkreissäge GTS 10. Sollte immer verwendet werden, wenn schmale Werkstücke geschnitten werden. Passend zu: GTS 10 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit der Tischkreissäge GTS 10. Sollte immer verwendet werden, wenn schmale Werkstücke geschnitten werden.
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 410 mm
  • Bruttogewicht: 0,162 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicherer Abstand zur Hand
  • Nettogewicht: 0,157 kg
  • Volumen: 0,461 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicherer Abstand zur Hand

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb