• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel mit Adapter für Handhobel, Gewebe, für PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artikel-Nr.: 2607000074
Netto: 29,65 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607000074
EAN / GTIN 3165140006514
Herstellernummer 2607000074

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Hobeln. Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Hobeln.
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 380 mm
  • Bruttogewicht: 0,138 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Auffangen von Staub
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Volumen: 3,8 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Auffangen von Staub

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb