• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenanschlag, für GHO 14,4 V/18 V Professional, PHO 1/15-82/16-82/20-82/100

Artikel-Nr.: 2607000073
Netto: 20,71 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607000073
EAN / GTIN 3165140006507
Herstellernummer 2607000073

Beschreibung

Beschreibung:

Der Anschlag ermöglicht das Festlegen der Falztiefe. Er ist kompatibel mit Hobeln. Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Hobeln
  • Abmessung Breite: 78 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 171 mm
  • Bruttogewicht: 0,071 kg
  • Leistungsbeschreibung: Falztiefenanschlag
  • Nettogewicht: 0,038 kg
  • Volumen: 0,467 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Falztiefenanschlag
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb