GARANT Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 260607 25/08
Rabatt
130,90 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 63,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRGCR/L 2525M08
passende Wendeschneidplatte RC.T 0803
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 19,8 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 29
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514
Herstellernummer 260607 25/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb