GARANT Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße 20/10 mm

Artikel-Nr.: 260606 20/10
Netto: 95,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 10 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SRGCR/L 2020K10
    passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 17 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 11
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 30 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260606 20/10
    EAN / GTIN 4045197655363
    Herstellernummer 260606 20/10

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb