• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkeladapter zur Verbindung von Staubboxen mit Schleifmaschinen

Artikel-Nr.: 2605702037
Netto: 10,83 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
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
Artikelnummer 2605702037
EAN / GTIN 3165140207331
Herstellernummer 2605702037

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Konzipiert für Exzenter-, Schwing- und Bandschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 97 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,038 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Für Staubbox
  • Nettogewicht: 0,038 kg
  • Volumen: 0,747 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Staubbox
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb