• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech

Artikel-Nr.: 2605510258
Netto: 15,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605510258
EAN / GTIN 3165140418713
Herstellernummer 2605510258
L-Nummer L00590 2319

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert
  • Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen
  • Passend zu: GWS 14-125; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-150 CI; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWX 17-150; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 125 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,42 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Nettogewicht: 0,42 kg
  • Volumen: 1,35 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb