• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K- Koffer GHO 40-82C/26-82

Artikel-Nr.: 2605438567
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 43,66 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605438567
Kopieren
EAN / GTIN 3165140315098
Kopieren
Herstellernummer 2605438567
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Hobel
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge
  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 216 mm
  • Abmessung Länge: 480 mm
  • Breite mm: 480
  • Bruttogewicht: 2,47 kg
  • Höhe mm: 360
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 2,47 kg
  • Tiefe mm: 220
  • Volumen: 37,325 dm3

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb