• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Schwingschleifer, Gewebe, passend zu GSS 28 A

Artikel-Nr.: 2605411900
Netto: 31,16 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605411900
EAN / GTIN 3165140047036
Herstellernummer 2605411900

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Er ist für Bosch Schwingschleifer vorgesehen. Passend zu: GSS 28 A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Wird mit einem Adapter geliefert
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 32 mm
  • Abmessung Länge: 320 mm
  • Bruttogewicht: 0,078 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,078 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Bosch Schwingschleifer.
  • Volumen: 2,048 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb