• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbox und Filter für GEX 125-150 AVE Professional

Artikel-Nr.: 2605411233
Netto: 51,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605411233
EAN / GTIN 3165140624145
Herstellernummer 2605411233
L-Nummer L00590 1928

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub. Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Der Staubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub.
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 210 mm
  • Abmessung Länge: 90 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Nettogewicht: 0,162 kg
  • Volumen: 1,701 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Staubfreies Schleifen
  • X-LOCK: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb