• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Kapp- und Gehrungssägen, passend zu GCM 10 J

Artikel-Nr.: 2605411230
Netto: 8,38 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605411230
EAN / GTIN 3165140612685
Herstellernummer 2605411230
L-Nummer L00590 2229

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl. Er eignet sich für die Verwendung mit Gehrungssägen. Passend zu: GCM 10 J Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 410 mm
  • Bruttogewicht: 0,05 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,04 kg
  • Volumen: 2,05 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb