{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 62 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260373 SP4019 | |
Herstellernummer | 5667479 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T302 | DCGT 11T302 | DCGT 11T302 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | SP4019 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Spanbrecher | 62 | AF | AF |
Hauptanwendung | UNI | N | N |