GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

Artikel-Nr.: 260353 HU7315-1
Netto: 14,22 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7315-1
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,6 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260353 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380304
Herstellernummer 260353 HU7315-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,92 €
Netto 14,22 €
ab 10  St.
14,10 €
Netto 11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,85 €
Netto 9,96 €
ab 10  St.
9,88 €
Netto 8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,85 €
Netto 9,96 €
ab 10  St.
9,88 €
Netto 8,30 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Hauptanwendung N M S
Toleranz G M M

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb