Bohrstangen-Satz Stahl mit IK SET11

Artikel-Nr.: 260346 SET11
Setpreis 3 Stück (89,25 € / 1 Stück)
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Mittenversatz L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Spannhöhe L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Gesamtlänge L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260346 SET11
EAN / GTIN 4045197657749
Herstellernummer 260346 SET11

Beschreibung

Lieferumfang:

In Kunststoff-Koffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb