GARANT HM-Bohrstange E.. SDUCL, für Wendeschneidplatten DC.., links

Artikel-Nr.: 260325
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024; Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024; Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
Mittenversatz L3 7 mm; 9 mm
Spannhöhe L2 9,6 mm; 11,6 mm
Gesamtlänge L 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260325
EAN / GTIN 4045197652775
Herstellernummer 260325
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb