GARANT HM-Bohrstange E.. SDUCR, für Wendeschneidplatten DC.., rechts

Artikel-Nr.: 260324
Netto: 265,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024; Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024; Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
    passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
    Mittenversatz L3 7 mm; 9 mm
    Spannhöhe L2 9,6 mm; 11,6 mm
    Gesamtlänge L 125 mm; 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260324
    EAN / GTIN 4045197652751
    Herstellernummer 260324

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb