• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer. Für Bohrhämmer

Artikel-Nr.: 2602025191
Netto: 21,81 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Artikelnummer 2602025191
EAN / GTIN 3165140522519
Herstellernummer 2602025191

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 350 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,192 kg
  • Volumen: 3,675 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb