{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260196 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726912 | |
Herstellernummer | TLD64043 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.374 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | Cermet | Cermet |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spanbrecher | GK | SM |