{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260192 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696451 | |
Herstellernummer | TAA00436 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.044 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sorte | CA510 | HB7010-1 |
Spanbrecher | GK | SM |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Toleranz | M | M |