{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260190 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878109 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.413 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
679 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
881 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | CA025P | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spanbrecher | GK | SM | VM | VM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |