{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 73 | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260180 SP4019 | |
Herstellernummer | 5659281 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sorte | SP4019 | HB7120-1 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |