{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7310 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AM | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 350 m/min - 600 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260150 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668035 | |
Herstellernummer | 260150 HB7310 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7310
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.375 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.620 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Sorte | HB7310 | HU7310 |
Spanbrecher | AM | AM |
Hauptanwendung | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Toleranz | G | G |