• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschleifplatte für Bandschleifer, für GBS 75 AE/AE Set

Artikel-Nr.: 2601098043
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,96 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2601098043
Kopieren
EAN / GTIN 3165140109222
Kopieren
Herstellernummer 2601098043
Kopieren
L-Nummer L00590 2025
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Feinschleifplatte ermöglicht ein optimales Schleifmuster für sehr weiches Schleifen. Vor Nutzung der Schleifplatte ist die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Sie ist kompatibel mit den Bandschleifern von Bosch. Passend zu: GBS 75 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit den Bosch Bandschleifern
  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 2 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sehr weiches Schleifen
  • Nettogewicht: 0,015 kg
  • Spezifisches RTB1: Vor Nutzung der Schleifplatte ist die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen
  • Volumen: 0,024 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Optimales Schleifmuster für sehr weiches Schleifen
  • X-LOCK: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb