• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1″ 80mm L.97mm

Artikel-Nr.: 26010080
Netto: 205,25 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26010080
EAN / GTIN 4018754234028
Herstellernummer 26010080
L-Nummer L60010 5365

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 105 mm
  • d2: 86 mm
  • Länge mm (L): 97 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1″
  • t: 55 mm
  • Gewicht: 2949 g
  • Schlüsselweite [mm]: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb