{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PR1725 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | M | |
Nebenanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 50 m/min - 150 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte PR1725
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
595 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Spanbrecher | WP | VS | MF | VS |
Hauptanwendung | M | M | M | M |