KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte PDL025

Artikel-Nr.: 260091 PDL025
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 20,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,87 € / Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060202
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte PDL025
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MFP-SK
    Toleranz G
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260091 PDL025
    Herstellernummer TLE01191

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb