{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260082 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720056 | |
Herstellernummer | 260082 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.125 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Spanbrecher | PF | SS | WSS |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |