{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7415-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TIS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 110 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260060 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749569 | |
Herstellernummer | 260060 HB7415-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Spanbrecher | TIS | TIS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | S | S |