{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260056 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699299 | |
Herstellernummer | 260056 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Spanbrecher | SS | WSS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |
Toleranz | M | M |