{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
ISO-Code Halter | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Mittenversatz L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260038 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197905574 | |
Herstellernummer | 260038 SET09 |