{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16Q SCLCR/L09 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 18 mm | |
Mittenversatz L3 | 9 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 3 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260028 16/09 | |
Herstellernummer | THC11606 |