Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneidkopf DM/12

Artikel-Nr.: 260008 DM/12

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCR/L 12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Wendeplattenschraube 269022 3
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260008 DM/12
Herstellernummer 090-50131DM1295

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb