GARANT Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260006 8/06
Netto: 75,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 8 mm
    Plattengröße 6 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCLCR/L 0808D06
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Funktionsbreite L4 10 mm
    Kopflänge L1 9 mm
    Gesamtlänge L 60 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260006 8/06
    EAN / GTIN 4045197651594
    Herstellernummer 260006 8/06

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb