• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 26 25 200 T
Netto: 39,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26 25 200 T
EAN / GTIN 4003773080015
Herstellernummer 26 25 200 T
L-Nummer L70010 1910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
  • verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Greifflächenlänge (L4): 23,0mm
  • Backenlänge (L3): 73,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18mm
  • Absturzsicherung: ja
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb