• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türscharnier-Einsteckwerkzeug ∙ gebogener Bithalter ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Innen TORX® Profil, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ SW T45

Artikel-Nr.: 2597
Netto: 34,30 €
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
Artikelnummer 2597
EAN / GTIN 4000896017379
Herstellernummer 2597
L-Nummer L60140 1960

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Vorder- und Hintertüren
  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • Steckverbindung 9 x 12 mm Vierkant
  • Mit TORX® Bit T45 (HAZET 2597-01)
  • Ausbau in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396,
    Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT ∙ 5290-3CT
  • VW Drehmoment-Vorschrift beachten –
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Schlüsselweite: ∙ T45
  • Abmessungen / Länge: 95 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb