{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | T15 | |
Gewinde | M4 | |
Länge L | 6,5 mm | |
Anzugsmoment | 2 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 259027 8 | |
EAN / GTIN | 4067263621829 | |
Herstellernummer | 259027 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schraube für Unterlegplatte 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | T15 | TX20 | T25 | SW3 | SW5 |
Anzugsmoment | 2 | 4,5 | 7,5 | 3 | 5 |
Gewinde | M4 | M5 | M10 | M8×1 | M6 |
Länge L | 6,5 | 16 | 22 | 17 | 30 |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |