{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | SW3 | |
Gewinde | M8×1 | |
Länge L | 21 mm | |
Anzugsmoment | 3 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 259018 7 | |
EAN / GTIN | 4062406246136 | |
Herstellernummer | 259018 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kniehebelschraube 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
793 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | SW3 | TX5 | TX30 | T15 | SW5 |
Anzugsmoment | 3 | 0,45 | 8 | 3 | 5 |
Gewinde | M8×1 | M2 | M6 | M8 | M6 |
Länge L | 21 | 4,1 | 16 | 22 | 16 |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |