• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basiswagen

Artikel-Nr.: 2590
Netto: 196,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2590
EAN / GTIN 4017976025902
Herstellernummer 2590
L-Nummer L90080 460

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 228
Gesamtlänge (mm): 910
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 228
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb